Pantalon de signalisation orange / bleu marine 88

Réf.: 091742 88
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091742 88
EAN / GTIN 7330509413647
Réf. fabricant 156618115389D88

Description

Description:

Exécution: Pantalon de signalisation en tissu très robuste, mais léger avec traitement hydrofuge.
  • Uniquement 240 g/m2 (Light Weight).
  • Renforts en CORDURA® sur les poches et au niveau des genoux.
  • Poches revolver renforcées à soufflet et une poche à rabat supplémentaire.
  • Particulièrement indéformable et ne se décolorant pas.
  • Poche sur jambe avec compartiment pour crayon et téléphone portable.

    Remarque(s): Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
    Norme: Certification suivant EN ISO 20471, classe 2
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 65 % polyester, 35 % coton Attribute
    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Couleur: orange / bleu marine
    Norme: EN ISO 20471
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Lavage: Couleur 70 °C
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    Sexe: Homme
    Norme: EN ISO 20471

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier