{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | PRO-LINE | |
Composition du tissu | 65% coton; 33% polyester; 2% autres fibres | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | |
Lavage | Lavage industriel autorisé | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | marine / bleu bleuet | |
Taille de confection DE | 98 | |
Norme | EN 13034-6; EN CEI 61482-2 | |
Type de produit | Salopettes de signalisation |
Référence article | 091726 98 | |
EAN / GTIN | 4057121337276 | |
Réf. fabricant | 2652306-604-98 |