Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Blouson multinorme VIS-LINE, bleu bleuet / jaune, Taille de confection DE: 110

Réf.: 091702 110
Tableau des tailles

Tableau des tailles

ROFA Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque ROFA.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taille homme
Taille INT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 65% coton; 33% polyester; 2% autres fibres
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 350
  • Lavage: 60 °C couleurs
  • Norme: EN CEI 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VIS-LINE
Sexe Homme
Composition du tissu 65% coton; 33% polyester; 2% autres fibres
Grammage du matériau / densité du tissu 350 g/m2
Lavage 60 °C couleurs
Couleur bleu bleuet / jaune
Taille de confection DE 110
Norme EN CEI 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091702 110
Réf. fabricant 2652353-481-110

Description

Exécution:

Grâce à leur coupe dynamique ergonomique, les vêtements multinormes VIS-LINE sont très solides et résistants au déchirement. Grâce au design moderne et à la diversité des couleurs, les vêtements se combinent parfaitement avec la gamme PRO-LINE de Rofa. Les éléments réfléchissants ont été placés suivant le principe des tuiles, ce qui est facile à réparer.
La veste à manches préformées offre une liberté de mouvement optimale.
  • Col rabattu.
  • Partie centrale sur le devant avec boutons-pression.
  • Poches poitrine et latérales à rabat et bouton-pression.
  • Manches réglables avec boutons-pression.
  • Plis d'aisance dans le dos.
  • Grande poche poitrine intérieure avec fermeture auto-agrippante.
  • Dos allongé.

Norme:

EN ISO 20471 classe 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 classe 1/A1+A2; EN 13034 type 6; EN 61482-2-1.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.