{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | VIS-LINE | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 65% coton; 33% polyester; 2% autres fibres | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | jaune / bleu bleuet | |
Taille de confection DE | 114 | |
Norme | EN CEI 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Type de produit | Veste de signalisation |
Référence article | 091701 114 | |
Réf. fabricant | 2652350-235-114 |