Salopette de soudeur PROBAN, bleu royal, Taille de confection DE: 114

Réf.: 091599 114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100 % coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 380
  • Lavage: 60 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Composition du tissu 100 % coton
Grammage du matériau / densité du tissu 380 g/m2
Lavage 60 °C couleurs
Vêtements suivant DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur bleu royal
Taille de confection DE 114
Type de produit Pantalon de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091599 114
EAN / GTIN 4050274860363
Réf. fabricant 01096 50062 001 41-114

Description

Exécution:

Les vêtements de protection classiques unicolores sont particulièrement robustes et allient confort élevé et bonne respirabilité. Les vêtements garantissent une protection préventive contre la chaleur, les étincelles et les projections de soudure. En outre, la série possède les propriétés ignifuges qui subsistent même après des lavages répétés. Domaines d’utilisation: Aciéries, industrie métallurgique, soudeurs, construction d’équipements, fonderies.
Grâce à ses bretelles élastiques à boucles, la salopette PROBAN® est très confortable et agréable à porter. Au bas du dos, un protège-reins cousu renforce encore la protection. Les ouvertures latérales peuvent être ajustées à l’aide de boutons.
  • Deux poches latérales.
  • Poche bavette, revolver et pour mètre pliant renforcée à rabat et fermeture à bouton-pression caché.
  • Braguette à fermeture à boutons cachés.

Norme:

  • EN ISO 11611, classe 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Remarque(s):

Sur demande, la série est disponible avec le grammage textile 470 g/m2 certifié suivant EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ou testée dans une variante plus légère de 320 g/m2 suivant EN 11611, classe 1, A1 et EN 11612 A1, B1, C1. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.