Longsleeve ACCELERATE, bleu noir / bleu azur, Taille unisexe: 2XL

Réf.: 091585 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 40 % polyester; 60% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 195
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ACCELERATE
Composition du tissu 40 % polyester; 60% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 195 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Couleur bleu noir / bleu azur
Taille unisexe 2XL
Type de produit T-shirt à manches longues

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091585 2XL
EAN / GTIN 5711074753123
Réf. fabricant 18381-959-01091 2XL

Description

Exécution:

Le design moderne et la coupe ajustée favorisent la liberté de mouvement du t-shirt à manches longues de la série ACCELERATE. Le coton peigné absorbe l'humidité et est agréable à porter. Les coutures dans la nuque du t-shirt à manches longues avec encolure ronde sont réalisées dans une matière souple et ne sont donc pas gênantes lors du port du vêtement.