{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | INDUSTRY | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 270 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Lavage | Couleur 60 °C; Lavage industriel autorisé | |
Couleur | noir | |
Taille de confection DE | 52L | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091581 52L | |
EAN / GTIN | 5711074070350 | |
Réf. fabricant | 13579-442-09 90C52 |