Polaire ACCELERATE, bleu noir, Taille unisexe: 3XL

Réf.: 091577 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 94 % polyester; 6 % élasthanne
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ACCELERATE
Composition du tissu 94 % polyester; 6 % élasthanne
Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur bleu noir
Taille unisexe 3XL
Type de produit Vestes en polaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091577 3XL
EAN / GTIN 5711074649488
Réf. fabricant 18003-316-010 3XL

Description

Exécution:

Grâce à son design moderne, le pull en polaire ACCELERATE s'adapte parfaitement au corps, offrant ainsi une plus grande liberté de mouvement. La surface robuste de la matière empêche l'accumulation de salissures et de poussières. Les effets réfléchissants sur le pull en polaire améliorent la visibilité.
  • Col haut souple à fermeture éclair au niveau du cou et rabat coupe-vent.
  • Poche de poitrine à fermeture éclair courte.
  • Poche avant à fermeture éclair.
  • Ourlet et manches élastiqués.