Il existe une alternative à ce produit

Vestes Loft Erding L

Réf.: 091547 L
Remise
116,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 300
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série UNIQUE
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 300 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur bleu bleuet / bleu noir
Taille unisexe L
Type de produit Vestes Loft

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091547 L
EAN / GTIN 5711074382408
Réf. fabricant 15615-249-11010 L

Description

Exécution:

Le blouson Loft léger avec isolation CLIMASCOT® exclusive tient bien chaud et peut être comprimé pour en réduire le volume. Coupe ergonomique grâce aux manches préformées et aux empiècements élastiques sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvement. Respirant, coupe-vent et hydrofuge.
  • Fermeture éclair et rabat coupe-vent intérieur.
  • Poches avant et de poitrine à fermeture éclair.
  • Poche intérieure à fermeture éclair.
  • Ourlet et poignets élastiqués.