Pantalon de protection contre les produits chimiques CHEMcomfort Antistatic 50

Réf.: 091536 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 99% polyester; 1% fibres de carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 235
  • Lavage: 95 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13034

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Composition du tissu 99% polyester; 1% fibres de carbone
    Grammage du matériau / densité du tissu 235 g/m2
    Lavage 95 °C couleurs
    Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
    Couleur anthracite
    Taille de confection DE 50
    Norme EN 13034
    Type de produit Pantalons de protection contre les produits chimiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091536 50
    EAN / GTIN 4063479231012
    Réf. fabricant 02006 20003 028 58-50

    Description

    Exécution:

    Les vêtements combinent protection contre les produits chimiques et propriétés antistatiques permanentes dans un tissu léger. Pour processus de fabrication spécialisés.
    Pantalon.
    • Fermeture à boutons cachés.
    • Deux poches latérales et une poche revolver à rabat.
    • Poche pour mètre pliant.

    Domaines d’utilisation: industrie automobile, acier, chimie, galvanoplastie, fabricants de batteries, laboratoires.

    Norme:

    • EN 13034 type 6
    • EN 1149-5

    Remarque(s):

    Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue et dans l’eShop.