{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 99% polyester; 1% fibres de carbone | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 235 g/m2 | |
Lavage | 95 °C couleurs | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | |
Couleur | anthracite / bleu foncé | |
Taille de confection DE | 58 | |
Norm | EN 13034 | |
Type de produit | Vestes de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 091535 58 | |
EAN / GTIN | 4050274248963 | |
Réf. fabricant | 02006 10053 000 2082-58 |