{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 39% coton; 60 % modacrylique; 1% de fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 210 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; EN 14116 | |
Couleur | Bleu marine | |
Taille unisexe | XL | |
antistatique | oui | |
Type de produit | T-shirt ignifugé |
Référence article | 091534 XL | |
EAN / GTIN | 7330509726433 | |
Réf. fabricant | 348217378900XL |