Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cagoule anti-chaleur UNI

Réf.: 091524 UNI

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements de protection thermique
Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
Type de produit Cagoules anti-chaleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091524 UNI
Réf. fabricant HSS050KA-1-GF

Description

Exécution:

Cagoule anti-chaleur pour protection de la tête, de la poitrine et de la nuque. Cadre en aluminium pour insertion d'un grand regard de dimensions 150 × 250 mm. Longueur de la protection de poitrine 50 cm. Livraison sans regard.

Adapté(s) pour:

Vitre en polycarbonate 091526.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier