Pantalon anti-chaleur, Taille de confection DE: 56

Réf.: 091515 56
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

JUTEC Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque JUTEC.

Tableau des tailles
Taille à commander DE Hauteur cm Tour de poitrine cm Front sleeve length cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Table de conversion
Taille à commander DE Taille INT Taille IT Taille FR Taille US Tailles normales femme
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Mesure

Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Composition du tissu: Aramide Preox
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Grammage du matériau / densité du tissu 260
Composition du tissu Aramide Preox
Vêtements suivant DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Taille de confection DE 56
Type de produit Pantalons anti-chaleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091515 56
EAN / GTIN 4030971016560
Réf. fabricant HSH100KA-1 GR. 56

Description

Exécution:

Pantalon anti-chaleur env. 1000 mm de long. Avec fermeture isolée et passants de ceinture. Avec fermeture auto-agrippante. Pas de poches suivant la norme EN ISO 11612.
Vêtements de protection thermique supportant une chaleur rayonnante jusqu’à 1000 °C. Cette matière très douce et souple permet d’améliorer le confort. Réflexion élevée de la chaleur.