{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition du tissu | 100 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 525 g/m2 | |
Lavage | Lavage industriel autorisé | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Référence fabricant | Salopette 2162 Splash Proban | |
Couleur | anthracite foncé / gris | |
Taille de confection DE | 102 | |
Type de produit | Pantalon de soudeur |
Référence article | 091507 102 | |
EAN / GTIN | 4057121031020 | |
Réf. fabricant | 952162-537-102 |