Pantalon de soudeur M

Réf.: 091503 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements de protection pour soudeurs
Sexe Unisexe
Vêtements suivant DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage
Taille unisexe M
Type de produit Pantalon de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091503 M
Réf. fabricant 44-7440/7600 GR.M

Description

Exécution:

Vêtements ignifuges et résistants à la chaleur en croûte de cuir souple et durable. Protègent de la chaleur et des projections ou copeaux brûlants lors d'opérations de soudage, meulage ou découpe au chalumeau. Toutes les coutures de cuir sont cousues avec un double point de chaînette en fil quintuple de KEVLAR® très résistant à la chaleur. Tous les points de tension sont rivetés ou renforcés avec deux couches de cuir. À des fins de sécurité, tous les rivets et boutons-poussoir sont isolés électriquement.
Pantalon de soudeur en croûte de cuir de qualité (1 mm).
  • Complètement fermé.
  • Bretelles réglables.
  • Porte revolver pratique avec bouton-pression.

Norme:

EN ISO 11611:2015 classe 2/A1+A2