{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Splash | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 100 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 525 g/m2 | |
Lavage | Lavage industriel autorisé | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Référence fabricant | Veste 2160 Splash Proban | |
Couleur | anthracite foncé / gris | |
Taille de confection DE | 62 | |
Type de produit | Blouson de soudeur |
Référence article | 091501 62 | |
EAN / GTIN | 4057121022011 | |
Réf. fabricant | 952160-537-62 |