Pantalons Mannheim, bleu-noir / bleu bleuet, Taille de confection DE: 48S

Réf.: 091467 48S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Taille homme
Taille à commander DE Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 65 % polyester; 35 % coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 270
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801
  • Lavage: Couleur 60 °C; Lavage industriel autorisé
  • Norme: EN 14404

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série UNIQUE
Sexe Homme
Composition du tissu 65 % polyester; 35 % coton
Grammage du matériau / densité du tissu 270 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801
Lavage Couleur 60 °C; Lavage industriel autorisé
Couleur bleu-noir / bleu bleuet
Taille de confection DE 48S
Norme EN 14404
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091467 48S
EAN / GTIN 5711074036349
Réf. fabricant 12679-442-01011 76C48

Description

Exécution:

Mascot® UNIQUE. La ligne de vêtements de travail à coupe ergonomique et aux détails bien pensés comprend une large gamme d'articles disponibles en différentes couleurs, tailles et qualités. Particulièrement robustes grâce aux triples coutures ultra résistantes.
Pantalon à taille basse et marquée. Avec passants de ceinture et pour outils à la taille. Poche avant avec poche intégrée pour téléphone portable.

Description:

Ajustement ergonomique avec jambes préformées et empiècements renforcés à l'intérieur des jambes et à l'entrejambe.
  • Fermeture éclair à l'entrejambe.
  • Poches avant et poches revolver renforcées.
  • Poche sur jambe avec à rabat avec poche pour téléphone portable et boutons-pressions cachés.
  • Poche latérale et pour mètre pliant.
  • Poches de genou à rabat renforcées en CORDURA®. Accès au protège-genoux par le haut.
  • Certification suivant EN 14404 avec les protège-genoux 091809.

Remarque(s):

Autres couleurs, tailles et qualités disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Pantalon en bleu bleuet / bleu noir sous le code art. 091469.
Réf. 46L – 56L pour dimensions étroites. Réf. 46S – 56S pour dimensions larges.
Pantalon de couleur bleu noir avec grammage textile de 205 g/m² sous le code art. 091473.
Pantalon en bleu bleuet / bleu noir avec grammage textile de 205 g/m² sous le code art. 091474.
Pantalon dame en bleu noir avec grammage textile de 205 g/m² sous le code art. 091478. Disponibles en stock dans les pointures 36-46.