T-shirt ignifugé à manches longues S

Réf.: 091465 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

ROFA Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque ROFA.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Stature
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Stature
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Stature
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taille homme
Taille INT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Tour de cou
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 60 % modacrylique; 38% coton; 2% fibre spéciale
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 220
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Vêtements ignifugés Rofa
    Composition du tissu 60 % modacrylique; 38% coton; 2% fibre spéciale
    Grammage du matériau / densité du tissu 220 g/m2
    Vêtements suivant DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
    Couleur Bleu marine
    Taille unisexe ZA
    Type de produit T-shirt ignifugé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091465 S
    EAN / GTIN 4046181034782
    Réf. fabricant 128115-154-S

    Description

    Exécution:

    T-shirt ignifugé à manches longues, respirant avec poignets élastiques et col polo. Protection élevée contre les flammes et auto-extinguible grâce au tissu ignifuge intégré. Antistatique. Applications : Sociétés de distribution d'électricité, sociétés d'approvisionnement en gaz, industrie chimique, entreprises de transport, construction navale, construction mécanique et d'équipements.

    Norme:

    • EN 1149-3/-5.
    • EN 61482-2, classe 1.
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1.