Pantalon multinorme WX3™ 30

Réf.: 091449 30
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille en pouces Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 60% modacrylique; 39% coton; 1% fibres de carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 280
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Composition du tissu 60% modacrylique; 39% coton; 1% fibres de carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 280 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur noir / anthracite
Taille de confection en pouces 30
Norme EN CEI 61482-2; EN 13034-6
Type de produit Pantalon de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091449 30
EAN / GTIN 5036108368273

Description

Exécution:

Confectionnée dans le tissu inhérent Modaflame™ de 280 g, la collection Portwest WX3™ combine vêtements de protection robustes avec confort et esthétique. La propriété inhérente garantit que les caractéristiques ignifuges sont conservées. Les empiècements extensibles offrent une excellente flexibilité aux endroits fortement sollicités, facilitant ainsi le travail au quotidien. Des solutions de conception sophistiquées pour l’ourlet, les fermetures et les poches assurent une tenue et une sécurité inégalées.
Le pantalon inhérent offre un grand confort grâce à sa taille élastique sur le côté et ses empiècements extensibles.
  • Poche pour mètre-ruban et nombreuses autres poches pour une capacité de rangement suffisante.
  • Protège-genoux réglables en hauteur pour deux possibilités de positionnement.
  • Ourlet réglable pour différentes longueurs de jambes.

Norme:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 classe 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN CEI 61482-2 CEI 61482-1-1 Elim 6,4 cal/cm²
  • EN CEI 61482-2 CEI 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 type PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8,4 cal/cm² (HAF 75,8%)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier