{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 60% modacrylique; 39% coton; 1% fibres de carbone | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 280 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | noir / anthracite | |
Taille unisexe | 3XL | |
Norme | EN 13034-6; EN CEI 61482-2 | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Type de produit | Veste haute visibilité |
Référence article | 091448 3XL | |
EAN / GTIN | 5036108368495 |