{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 80% coton; 19% polyester; 1% fibres de carbone | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 340 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | Lavage industriel autorisé; 60 °C linge délicat | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | Gris / bleu | |
Taille de confection en pouces | 30 | |
Norme | EN 13034-6; EN CEI 61482-2 |
Référence article | 091447 30 | |
EAN / GTIN | 5036108308286 |