Blouson multinorme Bizflame™ S

Réf.: 091446 S
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 80% coton; 19% polyester; 1% fibres de carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 340
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Lavage industriel autorisé; 60 °C linge délicat
  • Norme: EN CEI 61482-2; EN 13034-6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 80% coton; 19% polyester; 1% fibres de carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 340 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Lavage industriel autorisé; 60 °C linge délicat
Couleur Gris / bleu
Taille unisexe S
Norme EN CEI 61482-2; EN 13034-6
Vêtements suivant DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Type de produit Veste haute visibilité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091446 S
EAN / GTIN 5036108308972

Description

Exécution:

La collection Portwest Bizflame™ Industry a été conçue pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles. Le tissu spécial protège de la chaleur radiante et de contact ainsi que des projections de métal fondu. Les modèles de cette gamme sont exempts de métal, ce qui minimise le risque d’électricité statique et d’endommagement des surfaces. Les bandes réfléchissantes ignifugées et cousues garantissent une meilleure visibilité. En outre, la matière est robuste et adaptée au lavage industriel. Forme et couleurs très résistantes.
La veste bicolore assure un bon maintien grâce à la ceinture réglable et aux fermetures auto-agrippantes aux poignets.
  • Avec fermeture éclair et boutons-pression.
  • Cinq poches pour une capacité de rangement suffisants.
  • Deux boucles pour radio.
  • Boutons-pression sur les hanches.
  • Plis d’aisance dans le dos.

Norme:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 classe 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN CEI 61482-2 CEI 61482-1-1 Elim 11 cal/cm²
  • EN CEI 61482-2 CEI 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 type PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 cal/cm² (HAF 83,7%)