Coiffes de soudeur L

Réf.: 091445 L
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 320
  • Composition du tissu: 100% coton

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grammage du matériau / densité du tissu 320 g/m2
Composition du tissu 100% coton
Type de produit Coiffes de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091445 L
EAN / GTIN 4067263476702
Réf. fabricant 091445 L

Description

Exécution:

Coiffe de protection légère pour le soudage en coton ignifuge. Recommandée pour une utilisation sous le masque de soudage.
La coiffe de soudeur avec fermeture auto-agrippante ignifuge offre une protection supplémentaire au niveau du cou et de la nuque.

Norme:

EN ISO 11611:2015 classe 1 A1 + A2