{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | ACCELERATE | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 88% polyester; 12% élastoléfine | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 275 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé | |
Couleur | bleu noir | |
Taille de confection DE | 52L | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091400 52L | |
EAN / GTIN | 5711074696888 | |
Réf. fabricant | 18279-511-010 90C52 |