Veste Highline, bleu bleuet / marine, Taille de confection DE: 67

Réf.: 091311 67
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition du tissu: 35% coton; 65% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 285
  • Norme pour les vêtements: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Highline
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 35% coton; 65% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 285 g/m2
Norme pour les vêtements UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Couleur bleu bleuet / marine
Taille de confection DE 67
Taille FR 63
Fermeture de veste Fermeture à glissière
Fermeture cachée oui
Bas des manches Poignet réglable avec fermeture auto-agrippante
Bande de taille Taille élastiquée
Plis d'aisance dans le dos oui
Nombre de poches poitrine à rabat et fermeture adhésif 2
Nombre de poches latérales 2
Poches latérales appliquée
Emplacement pour poche pour téléphone portable sur le bras gauche
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091311 67
EAN / GTIN 4030913065786
Réf. fabricant 2310067
Manufacturer PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Description

Exécution:

Dynamique et moderne, la collection Highline est réalisée dans un mélange de tissus de haute qualité ne provoquant pas de démangeaisons et ne rétrécissant pas, avec une optique tricolore. Coloris de contraste dans un tissu canvas très solide. Très grande résistance grâce à une triple couture aux endroits très sollicités. Nombreux détails utiles, tels que les poches pour téléphone portable et mètre pliant et taille réglable.
Veste avec plis d'aisance dans le dos et taille élastiquée pour un confort optimal.
  • Deux poches poitrine à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Fermeture éclair sous patte.
  • Poche pour téléphone portable sur le bras gauche.
  • Deux poches latérales appliquées.
  • Poignet réglable avec fermeture auto-agrippante.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande.
Veste en ardoise / noir sous le code art. 091312.
Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.