Blouson chauffant matelassé avec batterie et cache-cou L-SET

Réf.: 091238 L-SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Couleur noir
Matière Polyester
Matière doublure intérieure Polyester
Taille unisexe L
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Type de produit Vestes anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091238 L-SET

Description

Livraison:

Set composé d’un blouson chauffant matelassé 091236, d’une batterie avec chargeur 091241 et d’un cache-cou 091243.

Remarque(s):

Avant de ranger le blouson, le laisser refroidir et retirer la batterie et son support. Ne pas coincer les éléments chauffants en fibre de carbone. Ne pas stocker la batterie avec des objets métalliques (risque de court-circuit). Ne pas ouvrir la batterie ni le chargeur et toujours les stocker au sec.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier