Blouson chauffant matelassé, noir, Taille unisexe: L

Réf.: 091236 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Référence fabricant M12 HPJBL2-0
Couleur noir
Matière Polyester
Matière doublure intérieure Polyester
Taille unisexe L
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Vestes anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091236 L
EAN / GTIN 4058546403584

Description

Exécution:

  • Blouson chauffant M12™ avec éléments chauffants en fibre de carbone et zones chauffantes au niveau de la poitrine, du dos et des épaules.
  • Jusqu’à 11 heures d’autonomie avec une seule charge de batterie 12 V M12™ REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
  • Blouson Slim en polyester Ripstop léger et très résistant, pouvant également être porté comme Midlayer (tissu extérieur et intérieur 100% polyester).
  • Agréable à porter même dans des conditions météorologiques rudes, pluvieuses ou venteuses.
  • L’emplacement optimisé de la poche pour batterie permet de ranger la batterie M12™ à l’avant ou à l’arrière pour plus de confort.
  • Zones chauffantes multiples - 5 éléments chauffants en fibre de carbone cousus répartissent la chaleur aux endroits les plus importants.
  • Réglage aisé de la température OneTouch - 3 niveaux de chauffage: élevé, moyen, faible.
  • Lavable et séchable en machine.
  • Contrôleur de batterie fourni.
  • Nouveau design de la capuche.
  • 100% compatible avec les batteries MILWAUKEE® M12™.

Livraison:

Batterie et chargeur non fournis.
Disponible en set avec batterie, chargeur et cache-cou sous le code art. 091238.

Remarque(s):

Avant de ranger le blouson, le laisser refroidir et retirer la batterie et son support. Ne pas coincer les éléments chauffants en fibre de carbone. Ne pas stocker la batterie avec des objets métalliques (risque de court-circuit). Ne pas ouvrir la batterie ni le chargeur et toujours les stocker au sec.