{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ACTIVIQ | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 270 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C linge délicat | |
Couleur | Anthracite / noir | |
Taille UK | 39L | |
Taille US | 39/36 | |
Taille ES | 48L | |
Taille NL | 110 | |
Taille de confection DE | 110 | |
Taille FR | 48L | |
Taille IT | 48L | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091211 110 | |
EAN / GTIN | 4053813299563 | |
Réf. fabricant | 2250 5365 9799 GR. 110 |