Pantalon ACTIVIQ 52

Réf.: 091211 DB-ANT52
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091211 DB-ANT52
    EAN / GTIN 4053813321288
    Réf. fabricant 22505365-4897-52

    Description

    Description:

    Exécution: Gamme de vêtements de travail sportive KÜBLER ACTIVIQ très bien ajustés. Grâce aux zones de mouvements intégrés, les vêtements s'adaptent parfaitement à chaque situation de travail. Avec empiècements réfléchissants dynamiques et contrastés pour une meilleure visibilité. Afin de protéger les matières sensibles des rayures, toutes les fermetures sont protégées. Les nombreuses poches offrent de multiples possibilités de rangement d'outils, mètres pliants, téléphone portable, etc.Pantalon à coupe ergonomique avec passants de ceinture ultra larges. Sans poches protège-genoux.Avec zones facilitant les mouvements au niveau des genoux, pour une plus grande flexibilité. Grande robustesse grâce aux points d'usure protégés par barrettes de renfort.
  • Deux poches latérales.
  • Deux poches revolver, à droite avec rabat et bouton-pression.
  • Poche pour mètre pliant.
  • Poche de cuisse à rabat et bouton-pression et poche stylo plaquée.
  • Fermeture éclair à l'entrejambe.

    Remarque(s): Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.Autres couleurs disponibles sur demande.Pantalon en bleu bleuet / noir sous 091212 .Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 65 % polyester, 35 % coton Attribute
    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Couleur: dunkelblau / anthrazit
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 270
    Séchage: Séchage en douceur (basse température)
    Lavage: 60 °C linge délicat
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
    Taille de confection DE: 52
    Taille de confection DE: 52

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier