{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pulsschlag | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 35% coton; 65% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 260 g/m2 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Chaud, max. 200 °C | |
Couleur | bleu foncé / anthracite | |
Taille UK | 38R | |
Taille US | 38/33 | |
Taille ES | 48 | |
Taille NL | 54 | |
Taille de confection DE | 54 | |
Taille FR | 48 | |
Taille IT | 48 | |
Type de produit | Salopettes |
Référence article | 091172 54 | |
EAN / GTIN | 4053813267593 | |
Réf. fabricant | 3324 5353-4897 GR.54 |