{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pulsschlag | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 35% coton; 65% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 260 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | bleu bleuet / noir | |
Taille UK | 39L | |
Taille US | 39/36 | |
Taille ES | 48L | |
Taille NL | 110 | |
Taille de confection DE | 110 | |
Taille FR | 48L | |
Taille IT | 48L | |
Norm | EN 14404 | |
Type de produit | Salopettes |
Référence article | 091171 110 | |
EAN / GTIN | 4053813028590 | |
Réf. fabricant | 3324 5353-4699 GR.110 |