{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition du tissu | 65 % polyester; 35% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 260 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé | |
Couleur | Bleu bleuet / noir | |
Taille de confection DE | 50 | |
Norme | EN 14404 | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091124 50 | |
EAN / GTIN | 4053813491134 | |
Réf. fabricant | 2225 5302-4699-50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pantalon BODYFORCE, Bleu bleuet / noir, Taille de confection DE: 50 |
|||
Couleur | Bleu bleuet / noir | ||
Taille de confection DE | 50 | 50 | 50 |
Grammage du matériau / densité du tissu | 260 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35% coton | 94% polyester; 6% élasthanne | 40% polyester; 3% élasthanne; 57% coton |
Lavage | 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé | 40 °C couleurs | 40 °C couleurs |
Type de produit | Pantalons de travail | Pantalons de travail | Pantalons de travail |