Vestes BODYFORCE L

Réf.: 091114 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

KÜBLER Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque KÜBLER.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur de manches Stature
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 65 % polyester; 35% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 65 % polyester; 35% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé
Couleur Bleu bleuet / noir
Taille unisexe L
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091114 L
EAN / GTIN 4053813487984
Réf. fabricant 1125 5302-4699-L

Description

Exécution:

KÜBLER BODYFORCE réinvente les vêtements de travail grâce à un design innovant. Dynamique et percutante, avec une silhouette épurée et des lignes inimitables, la gamme de produits combine des technologies textiles modernes avec des matières de haute qualité et des éléments réfléchissants et stretch innovants.
Veste
  • Eléments réfléchissants (Y-Wings): sur les manches, ainsi que sur le devant et l’arrière des épaules.
  • Coupe ergonomique avec zones réfléchissantes.
  • Poches latérales et de poitrine.
  • Tissage innovant pour une robustesse extrême et un look particulier.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page d'information à la fin du catalogue.
Veste en anthracite / noir sous le code art. 091113.