{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Industrie | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 33% coton; 3% élastoléfine; 64% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 265 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | gris / noir | |
Taille de confection DE | 50 | |
Type de produit | Salopettes |
Référence article | 091012 50 | |
EAN / GTIN | 4067263517290 | |
Réf. fabricant | 091012 50 |