VESTE DE PLUIE S

Réf.: 090646 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 343

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Unisexe
    Composition du tissu 100% polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
    Lavage 40 °C couleurs
    Couleur noir
    Norme EN 343
    Type de produit VESTE DE PLUIE

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 090646 S
    EAN / GTIN 7330509592243
    Réf. fabricant 479019779900S

    Description

    Exécution:

    Vêtements de pluie de haute qualité confectionnés dans une matière shell imperméable et coupe-vent avec coutures soudées et doublure en maille pour une meilleure aération. Colonne d’eau: 15.000 mm ; respirabilité: Ret 8,5.
    Veste de pluie avec capuche amovible.
    • Fermeture éclair en plastique sur le devant.
    • Deux poches latérales et une poche de poitrine à fermeture éclair.
    • Poignets à fermeture auto-agrippante.

    Norme:

    EN 343, classe 3,3