Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Veste softshell femme S

Réf.: 090500 S
Tableau des tailles

Tableau des tailles

GARANT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque GARANT.

Tailles normales homme
Taille DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tailles internationales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Tour de poitrine 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Tour de taille 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Tour de hanches 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Longueur d’entrejambes 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Longueur de manches 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Stature 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Petites tailles homme
Taille DE 24 25 26 27 28 29
Tour de poitrine 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Tour de taille 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Tour de hanches 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Longueur d’entrejambes 76 77 78 79 80 81
Stature 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Grandes tailles homme
Taille DE 90 94 98 102 106 110
Tour de poitrine 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Tour de taille 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Mesure des fesses 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Longueur d’entrejambes 83 84 85 86 87 88
Stature 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Femmes
Tailles internationales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Tailles normales femme 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Tour de poitrine 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Tour de taille 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Tour de hanches 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Longueur d’entrejambes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Longueur de manches 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Stature 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 230
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 30 °C linge délicat

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workwear
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 230 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 30 °C linge délicat
Couleur bleu foncé
Matière Stratifié 3 couches avec technologie TRIACTIVE-PRO
Matière doublure intérieure Polaire léger
Taille unisexe S
respirant oui
étanche au vent oui
Coupe Coupe dames
Fermeture de veste Fermeture à glissière
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090500 S
Réf. fabricant 090500 S

Description

Exécution:

Article de fin de série avec ancien logo GARANT. Veste Softshell de haute qualité en stratifié 3 couches respirant, hydrofuge et étanche au vent avec technologie TRIACTIVE®-PRO. Excellente liberté de mouvement grâce à la matière stretch extensible. Intérieur doublé de polaire léger. Avec col marqué.
Coupe dames.
Toutes les fermetures éclairs YKK®. Deux poches latérales avec fermeture éclair.