Sweatshirts Col rond Classic L

Réf.: 090371 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

CLIQUE Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque CLIQUE.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de cou Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Stature
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 80% coton; 20% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 300
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Unisexe
    Composition du tissu 80% coton; 20% polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 300 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 60 °C couleurs
    Couleur bleu royal
    Taille unisexe L
    Type de produit Sweatshirts

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 090371 L
    EAN / GTIN 7332413565030
    Réf. fabricant 021040-55-6

    Description

    Exécution:

    Sweatshirt fonctionnel à col rond avec coutures flatlock. Poignets et taille avec bordures en côtes tricotées. Poche cachée sur le côté avec fermeture éclair.