Sweatshirt Unisexe noir 5XL

Réf.: 090354 5XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090354 5XL
EAN / GTIN 4045981049552
Réf. fabricant 0475005011

Description

Description:

Exécution: Sweatshirt résistant en matière mélangée douce et facile d'entretien MIKRALINAR®. Double couture et biais d'encolure. Infroissable et particulièrement résistant au déchirement. Résistant à la lumière et à la sueur . Prévu pour le nettoyage industriel.

Caractéristique(s):

Taille unisexe: 5XL
Prestation de service spéciale: Personnalisation
Sexe: Unisexe
Composition du tissu: 50% polyester Attribute
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: Noir

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier