• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Sweat à capuche XL

Réf.: 090330 XL
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 80 % coton; 20 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 320
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 80 % coton; 20 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 320 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur Noir / gris
Taille unisexe XL
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090330 XL
Réf. fabricant 339911579990XL

Description

Exécution:

Sweat à capuche tendance, couleurs modernes. Avec capuche croisée mode et cordon de serrage sur le côté. Poche kangourou traversante sur le devant avec compartiment pour téléphone portable. Poignets élastiqués.