Chemisier femme Yellow Bow 50 S

Réf.: 090286 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 60% coton; 40 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 130
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C linge délicat

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Yellow Bow 50
    Sexe Unisexe
    Composition du tissu 60% coton; 40 % polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 130 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 40 °C linge délicat
    Tour de cou 38 cm
    Couleur bleu clair
    Taille unisexe S
    Type de produit Chemisier femme

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 090286 S
    EAN / GTIN 7332592205710
    Réf. fabricant 2905003-500-4

    Description

    Exécution:

    Chemise/chemisier classique unicolore en twill Feinmix avec détails modernes. Grâce à la finition de haute qualité, la matière ne se froisse pas et est agréablement douce à porter. Bonne liberté de mouvement grâce à l'empiècement divisé dans le dos. Excellente qualité des couleurs. Séchage rapide.

    Remarque(s):

    Autres couleurs, modèles à manches courtes et Slim-Fit disponibles sur demande. Guide des tailles, voir notre section Info à la fin du catalogue.