Chemisier stretch dame, blanc, Taille unisexe: L

Réf.: 090270 L
Nouveau produit
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

CLIQUE Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque CLIQUE.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Taille du collier cm Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Hauteur cm
XS 30-32 32-34 34-36 37,5 82 64 90 164
S 34-36 36-38 38-40 38,5 88 70 96 167
M 38-40 40-42 42-44 39 94 76 102 170
L 42-44 44-46 46-48 41 100 82 108 173
XL 46-48 48-50 50-52 41 108 88 114 176
2XL 50-52 52-54 54-56 42,5 114 96 122 179
3XL 54 56 58 44 120 100 128 181

Mesure

Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition du tissu: 97% coton; 3% élasthanne
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 110
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 97% coton; 3% élasthanne
Grammage du matériau / densité du tissu 110 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur blanc
Taille unisexe L
Type de produit Chemisier femme

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090270 L
EAN / GTIN 7332413666713
Réf. fabricant 027961-00-6
Manufacturer New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Description

Exécution:

Chemisier ou chemise stretch classique uni(e) avec un pourcentage élevé de coton, agréablement doux(ce) à porter. Bonne liberté de mouvement grâce à l’empiècement dans le dos. Excellente qualité des couleurs.