Polo Classic Lincoln S

Réf.: 090252 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

CLIQUE Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque CLIQUE.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de cou Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Stature
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C linge délicat

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Lincoln
    Sexe Homme
    Composition du tissu 100% coton
    Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 60 °C linge délicat
    Couleur noir
    Taille unisexe S
    Type de produit Polo

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 090252 S
    EAN / GTIN 7332413524082
    Réf. fabricant 028244-99-4

    Description

    Exécution:

    Polo classique de coupe moderne, avec patte 3 boutons, de la même couleur. Col et poignets avec bordures en côtes tricotées.