Polo Performance XS

Réf.: 090216 XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090216 XS
EAN / GTIN 4045981052224
Réf. fabricant 0816027003

Description

Description:

Exécution: Polo Performance de haute qualité en 50 % coton et 50 % polyester. Hautes performances et particulièrement fonctionnel grâce au mélange de matières faciles d'entretien et très résistantes.

Caractéristique(s):

Composition du tissu: 50% coton, 50% polyester Attribute
Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
Couleur: orange
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Taille unisexe: XS
Prestation de service spéciale: Personnalisation
Couleur: orange

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier