T-Shirt Performance anthracite XS

Réf.: 090126 XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090126 XS
EAN / GTIN 4045981053931
Réf. fabricant 0281028003

Description

Description:

Exécution: T-shirt fonctionnel unicolore en tissu mixte résistant Performance MIKRALINAR®, doux et facile d'entretien. Avec couture double sur les épaules, les manches et l'ourlet. Prétraitement anti-rétrécissement.

Caractéristique(s):

Taille unisexe: XS
Sexe: Unisexe
Composition du tissu: 50 % polyester Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 160 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Couleur: anthracite
Taille unisexe: XS

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier