Chiffons d’essuyage WypAll® X80 Grand rouleau W

Réf.: 089289 W
(CHF 0,45 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Chiffons d’essuyage X80 - Grand rouleau
    Convient pour le nettoyage oui
    Feuille détachable 475
    Epaisseurs 1
    Largeur 315 mm
    Longueur 340 mm
    Couleur blanc
    Pour porte-rouleau/distributeur 089265, 089266, 089267
    Type de produit Serviettes en papier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 089289 W
    EAN / GTIN 36000410259
    Réf. fabricant 8377

    Description

    Exécution:

    La gamme WypAll® X80 a été spécialement conçue pour les tâches d’essuyage difficiles sur des surfaces rugueuses, notamment lorsque la résistance au déchirement et la masse sont des exigences essentielles. Les chiffons WypAll® X80 ne se déchirent pas et conservent durablement leur qualité et leur taille. 70% des utilisateurs ont été impressionnés par la résistance de ces chiffons. Trois fois plus d’utilisateurs les ont préférés aux chiffons classiques. En tant que leader du marché en matière de résistance au déchirement, nous souhaitons vous aider à augmenter votre productivité et votre efficacité, tout en réduisant les déchets en proposant un chiffon propre et fiable qui peut être utilisé plus longtemps. Grâce à la technologie Hydroknit™ avancée, chaque chiffon est très résistant, extrêmement absorbant et ne se déchire pas. Idéal pour une utilisation dans la fabrication industrielle.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires