Chiffons de nettoyage WypAll® X70 Brag Box, Type: W

Réf.: 089286 W
(CHF 0,61 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Chiffons de nettoyage X70
Feuille détachable 12×76
Largeur 282 mm
Longueur 426 mm
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089286 W
EAN / GTIN 5033848041978
Réf. fabricant 8296

Description

Exécution:

Les chiffons de nettoyage WypAll® X70 Power Clean™ absorbent l’huile et l’eau trois fois plus rapidement que les chiffons lavables. Même humides, ils restent résistants et conservent leur forme. Grâce à la technologie Hydroknit™ avancée, chaque chiffon d’essuyage est léger et absorbe rapidement les liquides, pour moins de résidus et un nettoyage polyvalent, efficace et fiable dans une multitude de tâches, afin que vos surfaces de travail soient rapidement prêtes à l’emploi. En tant que leader en matière de capacité d’absorption, nous souhaitons vous aider à augmenter votre productivité et votre efficacité, tout en réduisant les déchets, en proposant un chiffon propre et réutilisable sur lequel vous pouvez compter à tout moment.
Ces chiffons absorbants sont fournis dans une boîte distributrice BRAG™ Box flexible pour les protéger. Un système de distribution feuille à feuille permet de contrôler la consommation et d’éviter les déchets. La boîte de chiffons absorbant l’eau est portative et idéale pour les espaces de travail restreints. Les chiffons destinés au nettoyage des surfaces sont également certifiés pour le contact avec les denrées alimentaires.
Les chiffons de nettoyage WypAll® X70 Power Clean™ peuvent être utilisés avec des produits de nettoyage ou de désinfection. Ces chiffons réutilisables ont été testés pour être compatibles avec une utilisation en pulvérisation et en essuyage en combinaison avec de l’acide peracétique, du peroxyde d’hydrogène, des agents de blanchiment (hypochlorite de sodium) et des composés d’ammonium quaternaire (quats).