• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Chiffons d’essuyage WypAll® L40 Grand rouleau, Type: W

Réf.: 089283 W
Price per 1 Unité (CHF 0,32 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant L40
Convient pour le nettoyage oui
Feuille détachable 950
Epaisseurs 4
⌀ manchon 6 cm
Largeur 320 mm
Longueur 340 mm
humide non
Pour porte-rouleau/distributeur 089265, 089266, 089267
Type de produit Serviettes en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Réf. fabricant 7452
Manufacturer Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Description

Exécution:

Les chiffons d’essuyage WypAll® L40 Power Clean™ allient parfaitement utilité et polyvalence pour le nettoyage quotidien. Ces chiffons de nettoyage monocouche de couleur blanche utilisent la technologie DRC avec un tissu multicouche qui est solide, épais et hautement absorbant. Les chiffons d’essuyage jetables assurent un nettoyage rapide sans se désagréger, ce qui permet d’effectuer le travail avec moins de chiffons et de réduire les coûts. Ces chiffons d’essuyage absorbants sont parfaits pour les tâches industrielles telles que le nettoyage, le nettoyage de chaînes de montage et l’essuyage de grandes quantités de liquides renversés. Ils peuvent également être utilisés dans le secteur de la santé comme lingettes hygiéniques pour le nettoyage du visage et des mains des patients.
Les chiffons de nettoyage WypAll® L40 Power Clean™ ont la valeur attendue des chiffons d’essuyage jetables et présentent une résistance au déchirement et une capacité d’absorption exceptionnelles. Le nettoyage peut ainsi être effectué avec moins de chiffons d’essuyage et donc à moindre coût. Les chiffons de la gamme WypAll® L40 Power Clean™ sont le premier choix pour l’industrie où l’on attend un bon rapport qualité-prix sans faire de compromis sur la qualité. Ces chiffons d’essuyage WypAll® L40 Power Clean™ peuvent être utilisés une seule fois avec des produits de nettoyage ou de désinfection.