Serviettes de nettoyage industrielles R

Réf.: 089181 R
(CHF 0,20 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ancienne désignation Tork 520
    Feuille détachable 390
    Largeur 320 mm
    Longueur 380 mm
    Pour porte-rouleau/distributeur W1, W2, W3
    Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 089181 R
    EAN / GTIN 7322540057492
    Réf. fabricant 520337

    Description

    Exécution:

    Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
    Les chiffons de nettoyage industriels Tork constituent une excellente alternative aux chiffons textiles. Grâce à leur flexibilité et à leur tissu doux, ils permettent de nettoyer même les plus petites surfaces et les pièces difficiles à nettoyer sans rayer la surface. Ils sont suffisamment résistants pour absorber l’huile, la graisse et les saletés et peuvent être utilisés avec la plupart des solvants. Ils sont compatibles avec les distributeurs muraux ou les dérouleurs sur pied Tork efficaces et sûrs ainsi qu’avec les distributeurs à dévidage central Tork Maxi ou les distributeurs pour bobines Combi en boîte pour un prélèvement d’une seule main.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange