Recharge de lingettes de nettoyage imprégnées pour surfaces, Type: R

Réf.: 089133 R
(CHF 0,40 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Feuille détachable 58
Largeur 270 mm
Longueur 270 mm
Pour porte-rouleau/distributeur Seau distributeur
Type de produit Lingette de nettoyage humide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089133 R
EAN / GTIN 7322541021539
Réf. fabricant 190694

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Les lingettes de nettoyage imprégnées pour surfaces Tork permettent un nettoyage pratique et efficace des surfaces, des mains et des outils. Le produit rend le processus de recharge simple et efficace